FINDER SPA - FIN393032309024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 230...240 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita - 1.5...33 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 6 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823357010
Codice prodotto
FIN393032309024
Cod. produttore
393032309024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
230...240 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita:
1.5...33 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
6 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicazione LED:
sì


