FINDER SPA - FIN392082309024 MASTEROUTPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823357119
Codice prodotto
FIN392082309024
Cod. produttore
392082309024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicazione LED:
sì


