FINDER SPA - FIN392070129024 MASTEROUTPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 12...12 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823357058
Codice prodotto
FIN392070129024
Cod. produttore
392070129024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
12...12 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN392070129024 - Fotoaccoppiatore


