FINDER SPA - FIN392070069024 MASTEROUTPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 6...6 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823357065
Codice prodotto
FIN392070069024
Cod. produttore
392070069024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
6...6 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicazione LED:
sì


