FINDER SPA - FIN388170069024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Con indicazione LED - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823297736
Codice prodotto
FIN388170069024
Cod. produttore
388170069024
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicazione LED:
no
Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 6 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli



