FINDER SPA - FIN388132407048 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 230...240 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823289694
Codice prodotto
FIN388132407048
Cod. produttore
388132407048
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
230...240 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicazione LED:
sì