FINDER SPA - FIN388101259024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 125...125 V
Tensione di uscita - 24...24 V
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823270913
Codice prodotto
FIN388101259024
Cod. produttore
388101259024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
125...125 V
Tensione di uscita:
24...24 V
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicazione LED:
sì
Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli



