FINDER SPA - FIN383170249024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.BUSSOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie - 5 A
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Con indicazione LED - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823328133
Codice prodotto
FIN383170249024
Cod. produttore
383170249024
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie:
5 A
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Con indicazione LED:
sì
Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 24 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 8 poli



