FERROLI - FRLZE1711608C RAD. ALL. PROTEO HP 700 X08 EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Altezza - 681.5 mm
Lunghezza - 640 mm
Numero di elementi - 8
Profondità - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8430709502673
Codice prodotto
FRLZE1711608C
Cod. produttore
ZE1711608C
Produttore
FRL
Materiale:
Altri
Altezza:
681.5 mm
Lunghezza:
640 mm
Numero di elementi:
8
Profondità:
100 mm
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 55/45:
64.9 W
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:
125.7 W
Colore:
Bianco
Esponente N:
1.29403
Pressione massima di lavoro:
16 bar
Portata acqua:
0.354 l
Numero RAL:
9010
Metodo di montaggio:
A parete
Dimensioni filettatura (pollici):
Altri