FERROLI - FRLZE1711504C RAD. ALL. PROTEO HP 600 X04 EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Altezza - 581.5 mm
Lunghezza - 320 mm
Numero di elementi - 4
Profondità - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8430709500037
Codice prodotto
FRLZE1711504C
Cod. produttore
ZE1711504C
Produttore
FRL
Materiale:
Altri
Altezza:
581.5 mm
Lunghezza:
320 mm
Numero di elementi:
4
Profondità:
100 mm
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 55/45:
55.8 W
Potenza termica secondo EN 442 20 °C - 75/65:
106.6 W
Colore:
Bianco
Esponente N:
1.2967
Pressione massima di lavoro:
16 bar
Portata acqua:
0.32 l
Numero RAL:
9010
Metodo di montaggio:
A parete
Dimensioni filettatura (pollici):
Altri