FERRARI - FER17.193 STAZIONE DI LAVAGGIO E FLUSSAGGIO MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584859181
Codice prodotto
FER17.193
Cod. produttore
17.193
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche - Portata della pompa: 4 g / min (16 l / min) - Motore pompa: 300 watt - Potenza pompa: 0,28 HP - Alimentazione: 220-240 V / 50/60 Hz - Amperaggio a pieno carico: 1,7 A - Serbatoio: 10 l - Tubi flessibili: 3 m flessibili, trasparenti a spirale - Dimensioni: 381 mm x 406 mm x 609 mm (con impugnatura estesa: 914 mm) - Peso: 19 Kg


