FERRARI - FER17.073 VACUOMETRO BLUETOOTH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584935212
Codice prodotto
FER17.073
Cod. produttore
17.073
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche: - Sensore: Termistore di perle di vetro con compensazione della temperatura - Raccordo di connessione: 1/4 SAE F-FL con depressore - Temperatura di funzionamento: da 0 a 45 °C - Unità di misura: Micron, Torr, mTorr, mmHg, mBar, Pa - Range: 20.000 a 1 micron - Precisione: ± 10% della lettura (da 10.000 a 100 micron) - Pressione di prova: 450 psi - Spegnimento: automatico dopo 10 minuti - Retroilluminazione blu dopo 3 minuti - Alimentazione: 2 batterie AA incluse - Durata della batteria: Oltre 100 ore continue DIGITALE CERTIFICABILE


