FERRARI - FER15.001 ANALIZZATORE CHEMIST 102 BE GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584843340
Codice prodotto
FER15.001
Cod. produttore
15.001
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche - Cella O2 - Cella CO - Cella NOx (espandibile) solo per cod. 15.001 (CHEMIST 102) - Ampio display LCD grafi co retroilluminato con funzione zoom - Sonda prelievo fumi da 180 mm con tubo da 2 m sonda aria esterna Pt 100 concavo da 3 m - 12 tipi di combustibile compresi legno - pellets - biogas - carbone - aria propanata - Rendimenti di tutti i tipi di caldaie inclusi i modelli a condensazione - Misurazione del tiraggio secondo UNI 10845 - Misura CO ambiente - 3 analisi in sequenza con calcolo automatico della media - Memoria per 5 analisi sullo strumento - Bluetooth integrato per interfaccia con stampante (opzionale cod.15.009/1) - App per Android + IOS gratuite - Generazione automatica di QR code per acquisirele analisi da smartphone - Certificato di taratura - Garanzia 2 anni - Possibilità di eseguire le prove di tenuta UNI7129-11137 (opzionale)


