FERRARI - FER1.330 PRESSATRICE BAT. PZ-1550 CON INSERTI TH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584873699
Codice prodotto
FER1.330
Cod. produttore
1.330
Produttore
FER
Forza massima di graffatura: 32 KN Corsa: 40 mm Campo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mm Tubi in rame: 12-54 mm Tubi in XPAP, Pex: 12-108 mm Cicli di lavoro: 350 cicli circa Temperatura d'esercizio: 10°C-40°C Batteria: DC 18V 3Ah, Li-Ion Tempo di crimpatura: 4 sec (DN25-304) Voltaggio di carica: AC100 V - 240V; 50-60 Hz Tempo di carica: 1 ora circa Peso netto: 3,9 kg Dimensioni: L 542 x H 136 x P 81 mm Dotazioni: Pressatrice Pz-1550 a batteria con ganascia portainserti e 4 inserti TH 16-20-26-32


