FERRARI - FER1.328 PRESSATRICE BZ-1550 A BATTERIA IN VALIGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584879073
Codice prodotto
FER1.328
Cod. produttore
1.328
Produttore
FER
BZ-1550 e un elettroutensile che permette di connettere tra loro tubi di acciaio inossidabile a parete sottile, XPAP, PEX, rame e acciaio al carbonio mediante raccordi a pressare. E alimentato da una batteria Li-ion, che aziona il motore ed e controllato dal processore MCU che regola la pressione durante la crimpatura. Servito da sistema idraulico ad alta pressione, luce LED, schermo a cristalli liquidi, messaggi di allarme e avvertenze, visualizzazione della pressione, e uni strumento perfetto dautilizzare in siti di costruzione e nell'ambito termoidraulico. Caratteristiche tecniche: Forza massima di crimpatura: 32KN Pressione nominale di esercizio: 52 Mpa Corsa: 40 mm Campo di pressatura: Tubi in acciaio con spessore sottili: 12-54 mm Tubi in rame: 12-54 mm Tubi in XPAP, Pex: 12-108 mm Cicli di lavoro: 350 cicli circa Temperatura di utilizzo: - 10 + 40?C Batteria: DC 18 V 3 Ah, Li-ion Tempo di crimpatura: 3-6 s (dipende dal diametro del tubo) Voltaggio di ricarica: Ac 100 V-240V:50-60 Hz Tempo di ricarica: 1 ora circa Display: led illuminato con controllo e regolazione forza KN, numero di pressate, allarmi di funzionamento e punto di pressatura. Dotazione: Pressatrice BZ-1550 a batteria


