pagina iniziale

FERRARI - FER040119 EV RM NC DN125 PN16 PE500MBAR 230VAC M16

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER040119 EV RM NC DN125 PN16 PE500MBAR 230VAC M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584005274

Codice prodotto

FER040119

Cod. produttore

040119

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche: Norma: EN161 Impiego: metano-GPL Classe - gruppo: A - 2 Corpo: alluminio Alimentazione: 230Vca P.E.: 0,5 bar (500mbar) T.E.: -20? ? +60?C Gr. protezione: IP65 Tempo di chiusura: < 1 sec E-U: DN125 PN16 INT.: 480 mm Arichiesta: 12Vcc, 12Vca , 24Vcc, 24Vca, 110Vca e versione a 6 bar e fino a DN 300 Possono essere riarmate solo manualmente e solo quando sono alimentate elettricamente. modello M16/RM NC