pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y17S10N DADO ESAGONALE M10 AISI 316 100PZ Y

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y17S10N DADO ESAGONALE  M10  AISI 316    100PZ Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio inox

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con anello in nylon - no

  • Autobloccante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090504

Codice prodotto

FCZD0Y17S10N

Cod. produttore

D0Y17S10N

Produttore

FCZ

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio inox

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con anello in nylon:

no

Autobloccante:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Con flangia:

no

Altezza:

6.5 mm

Saldabile:

no

Diametro esterno:

13 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale medio M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale statopassivo della superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.