FEMI-CZ SPA - FCZD0I37S08X14J ROS.GROWER D.8(14) AISI 304 100PZ I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 8 mm
Diametro esterno - 14.4 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090344
Codice prodotto
FCZD0I37S08X14J
Cod. produttore
D0I37S08X14J
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
14.4 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore:
2 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


