FEMI-CZ SPA - FCZD0I37S06X11J ROS.GROWER D.6(11) AISI 304 100PZ I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 11.4 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090337
Codice prodotto
FCZD0I37S06X11J
Cod. produttore
D0I37S06X11J
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
11.4 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


