pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0I36L06X24J ROS.PIANA/L D.6(24) AISI 304 100PZ I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0I36L06X24J ROS.PIANA/L D.6(24)  AISI 304    100PZ I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 6 mm

  • Diametro esterno - 24 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Spessore - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090245

Codice prodotto

FCZD0I36L06X24J

Cod. produttore

D0I36L06X24J

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

6 mm

Diametro esterno:

24 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Spessore:

2 mm

Forma del foro:

Tondo

Adatto per bulloni passo metrico M:

6

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella piana M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivodella superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.