FEMI-CZ SPA - FCZD0I30S10X10J BARRA FILETTATA M10 L=1M AISI 304 I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica - 10
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090139
Codice prodotto
FCZD0I30S10X10J
Cod. produttore
D0I30S10X10J
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
10
Lunghezza:
1000 mm
Filettatura sinistrorsa:
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da barra filettata M10, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.