pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0I19S08J DADO ESAG.AUTOBLOC. M8 AISI 304 100PZ I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0I19S08J DADO ESAG.AUTOBLOC. M8  AISI 304 100PZ I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio inox

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Con anello in nylon - no

  • Autobloccante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092072

Codice prodotto

FCZD0I19S08J

Cod. produttore

D0I19S08J

Produttore

FCZ

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio inox

Dimensione filettatura, metrica:

10

Con anello in nylon:

no

Autobloccante:

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Con flangia:

no

Altezza:

10 mm

Saldabile:

no

Diametro esterno:

17 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale autobloccante M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.