FEMI-CZ SPA - FCZD0I10A06X20J VITE TTQST M6X20 AISI 304 100PZ I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio inox
Sistema di avvitamento - Altri
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089881
Codice prodotto
FCZD0I10A06X20J
Cod. produttore
D0I10A06X20J
Produttore
FCZ
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio inox
Sistema di avvitamento:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
20 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Lunghezza della filettatura:
18.2 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Dimensione quadro sotto testa:
6 mm
Diametro della testa:
14 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
3 mm