FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S08X14Z ROSETTA GROWER D.8(14) 100PZ Z.CALDO Z
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro interno - 8 mm
Diametro esterno - 14.4 mm
Spessore - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210126074
Codice prodotto
FCZD0C37S08X14Z
Cod. produttore
D0C37S08X14Z
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
14.4 mm
Spessore:
2 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella elastica grower M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


