FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S08X14E ROS.GROWER D.8(14) Z.ELETTR. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 8 mm
Diametro esterno - 14.4 mm
Spessore - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015269030721
Codice prodotto
FCZD0C37S08X14E
Cod. produttore
D0C37S08X14E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
14.4 mm
Spessore:
2 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C37S08X14E - ROS.GROWER D.8(14) Z.ELETTR. 100PZ E


