FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S06X11E ROS.GROWER D.6(11) Z.ELETTR. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 11.4 mm
Spessore - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089829
Codice prodotto
FCZD0C37S06X11E
Cod. produttore
D0C37S06X11E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
11.4 mm
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C37S06X11E - ROS.GROWER D.6(11) Z.ELETTR. 100PZ E


