FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S10X21Z ROS.PIANA D.10(21) Z.CALDO 100PZ Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 20 mm
Spessore - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089768
Codice prodotto
FCZD0C36S10X21Z
Cod. produttore
D0C36S10X21Z
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
20 mm
Spessore:
2 mm
Forma del foro:
Tondo
Adatto per bulloni passo metrico M:
10
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C36S10X21Z - ROS.PIANA D.10(21) Z.CALDO 100PZ Z


