FEMI-CZ SPA - FCZD0C33S12E MANICOTTO BARRA FILET. M12 Z.ELETTR. E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Lunghezza - 50 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Materiale - Acciaio
Dimensione / Misura - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089676
Codice prodotto
FCZD0C33S12E
Cod. produttore
D0C33S12E
Produttore
FCZ
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Materiale:
Acciaio
Dimensione / Misura:
12 mm
Completamente filettato (per tutta la lunghezza):
sì
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da manicotto di giunzione M12, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.