pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S12X50D DADO PER UR2 M12(TIPO S) GEOMET 100PZ D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S12X50D DADO PER UR2 M12(TIPO S) GEOMET  100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089508

Codice prodotto

FCZD0C25S12X50D

Cod. produttore

D0C25S12X50D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

12

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con dado esagonale:

no

Con terminale filettato:

no

Con piastra di serraggio:

no

A scatto / Innestabile:

no

Con rondella:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado per profilo UR2 M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.