FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S10X40Z DADO PER UR1 M10 Z.CALDO 100PZ Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica - 10
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089461
Codice prodotto
FCZD0C25S10X40Z
Cod. produttore
D0C25S10X40Z
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica:
10
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con dado esagonale:
no
Con terminale filettato:
no
Con piastra di serraggio:
no
A scatto / Innestabile:
no
Con rondella:
no