FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S08X50D DADO PER UR2 M8(TIPO S) GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 8
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089447
Codice prodotto
FCZD0C25S08X50D
Cod. produttore
D0C25S08X50D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
8
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con dado esagonale:
no
Con terminale filettato:
no
Con piastra di serraggio:
no
A scatto / Innestabile:
no
Con rondella:
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado per profilo UR2 M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.


