FEMI-CZ SPA - FCZD0C19S10E DADO ESAG. AUTOBLOCC. M10 ELE. 100P. E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 10
Con anello in nylon - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210092164
Codice prodotto
FCZD0C19S10E
Cod. produttore
D0C19S10E
Produttore
FCZ
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
10
Con anello in nylon:
no
Autobloccante:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
no
Altezza:
10 mm
Saldabile:
no
Diametro esterno:
17 mm
Filettatura sinistrorsa:
no