FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S10Z DADO ESAGONALE M10 Z.CALDO 100PZ Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dado
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica - 10
Con anello in nylon - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089348
Codice prodotto
FCZD0C17S10Z
Cod. produttore
D0C17S10Z
Produttore
FCZ
Modello:
Dado
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica:
10
Con anello in nylon:
no
Autobloccante:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Con flangia:
no
Altezza:
8 mm
Saldabile:
no
Diametro esterno:
17 mm
Filettatura sinistrorsa:
no


