FEMI-CZ SPA - FCZD0C13L06X30D VITE T.BOMB. M6X30 GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - PlusMinus
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm
Testa svasata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210115276
Codice prodotto
FCZD0C13L06X30D
Cod. produttore
D0C13L06X30D
Produttore
FCZ
Forma della testa:
Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
PlusMinus
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
30 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Altri
Lunghezza della filettatura:
30 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no


