FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S10X30ZK VITE T.A.M10X30+DADO+RON 100PZ Z.CALDO Z
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Larghezza della testa - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089188
Codice prodotto
FCZD0C12S10X30ZK
Cod. produttore
D0C12S10X30ZK
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Larghezza della testa:
35 mm
Con dado:
sì
Adatto per guida di montaggio:
sì
vite testa ad ancora. Materiale: Zincato a caldo dopo lavorazione.


