FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S10X30EK10 KIT BULLONE TESTA ANCORA M10X30 10PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Larghezza della testa - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210115252
Codice prodotto
FCZD0C12S10X30EK10
Cod. produttore
D0C12S10X30EK10
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Larghezza della testa:
35 mm
Con dado:
sì
Adatto per guida di montaggio:
sì
Kit vite testa ad ancora. Materiale: Acciaio Zincato Elettrolitico.