pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S06X12E VITE T.ESAG. M6X12 Z.ELETTR. 100PZ E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S06X12E VITE T.ESAG. M6X12   Z.ELETTR.   100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Esagonale

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 12 mm

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210088877

Codice prodotto

FCZD0C11S06X12E

Cod. produttore

D0C11S06X12E

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Esagonale

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

12 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

10 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

4 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa esagonale M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.