FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A10X25D VITE TTQST M10X25 GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa piatta tonda
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm
Testa svasata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015269602478
Codice prodotto
FCZD0C10A10X25D
Cod. produttore
D0C10A10X25D
Produttore
FCZ
Forma della testa:
Testa piatta tonda
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Altri
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
25 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
10
Superficie:
Altri
Lunghezza della filettatura:
21.5 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Dimensione quadro sotto testa:
10 mm
Diametro della testa:
22 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
5 mm