FEMI-CZ SPA - FCZC4J01A3G100L PASS. A RETE-FT 100x035-4.0 J
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio inox
Modello - Senza giunto
Confezione
24 M
EAN
8029210113197
Codice prodotto
FCZC4J01A3G100L
Cod. produttore
C4J01A3G100L
Produttore
FCZ
Larghezza:
100 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
2485 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.54 kg/m