FEMI-CZ SPA - FCZC2Z66SXC000P GIUNTO CONNESS. T VERT. H=75 2,5 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Connettore lineare e angolare 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Materiale - Acciaio 
- Tipo di connessione - Con viti 
- Adatto per passerella a traversini - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210132761
Codice prodotto
FCZC2Z66SXC000P
Cod. produttore
C2Z66SXC000P
Produttore
FCZ
Modello:
Connettore lineare e angolare
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
45 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


