pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z65IEC008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 500X075-2,0 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z65IEC008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ.   500X075-2,0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210127521

Codice prodotto

FCZC2Z65IEC008M

Cod. produttore

C2Z65IEC008M

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare e angolare

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

500 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da giunto adattabile orizzontale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.