pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S65IED008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 500X095-2,0 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S65IED008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ.   500X095-2,0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210127507

Codice prodotto

FCZC2S65IED008M

Cod. produttore

C2S65IED008M

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare e angolare

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

500 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da giunto adattabile orizzontale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.