FEMI-CZ SPA - FCZC2S65I6D008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X95-2,0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare e angolare
Superficie - Zincato Sendzimir
Materiale - Acciaio
Tipo di connessione - Con viti
Adatto per passerella a traversini - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210108421
Codice prodotto
FCZC2S65I6D008M
Cod. produttore
C2S65I6D008M
Produttore
FCZ
Modello:
Connettore lineare e angolare
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
190 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


