FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3H150L PASS. A RETE-NL 150X060-39 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
8029210088327
Codice prodotto
FCZB4Z01A3H150L
Cod. produttore
B4Z01A3H150L
Produttore
FCZ
Larghezza:
150 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
6970 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.87 kg/m