FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3G100L PASS. A RETE-NL 100X035-39 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
24 M
EAN
8029210088228
Codice prodotto
FCZB4Z01A3G100L
Cod. produttore
B4Z01A3G100L
Produttore
FCZ
Larghezza:
100 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
2270 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.55 kg/m