FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3K200Q PASS. A RETE-NQ DEC. 4F 200X160-44 J


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 200 mm 
- Altezza - 160 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio inox 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 6 M 
EAN
8029210087887
Codice prodotto
FCZB4J01A3K200Q
Cod. produttore
B4J01A3K200Q
Produttore
FCZ
Larghezza:
200 mm
Altezza:
160 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
27580 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.05 kg/m