pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3H500Q PASS. A RETE-NQ DEC. 500X060-44 J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3H500Q PASS. A RETE-NQ DEC.       500X060-44  J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210087771

Codice prodotto

FCZB4J01A3H500Q

Cod. produttore

B4J01A3H500Q

Produttore

FCZ

Larghezza:

500 mm

Altezza:

60 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

24700 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

2.41 kg/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.