FEMI-CZ SPA - FCZB4I60H0200 PROFILO OMEGA PRA L=260 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 185 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 47 mm
Altezza - 21 mm
Confezione
40 PZ
EAN
8029210131559
Codice prodotto
FCZB4I60H0200
Cod. produttore
B4I60H0200
Produttore
FCZ
Lunghezza:
185 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
47 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Spessore del materiale:
1.2 mm
Tipo di foratura:
Traversa centrale perforata
Dentato:
sì
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.