FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3H300L PASS. A RETE-NL 300X060-39 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
8029210087023
Codice prodotto
FCZB4E01A3H300L
Cod. produttore
B4E01A3H300L
Produttore
FCZ
Larghezza:
300 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
14770 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.4 kg/m