FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3C400Q PASS. A RETE-75 400X075-44 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
8029210086842
Codice prodotto
FCZB4E01A3C400Q
Cod. produttore
B4E01A3C400Q
Produttore
FCZ
Larghezza:
400 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
25315 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.08 kg/m